{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 5 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 52 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637600 5 | |
EAN/GTIN | 4018754002580 | |
Číslo výrobcu | 02050005 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce, Šesťhran: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 219 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 554 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
429 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
22,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 52 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 75 mm |
Povrch | s plastovou izoláciou | ||||
Šesťhran | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |