Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 24-dielne, Typ: 12

Č. pol.: 634316 12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 8-19
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 24
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 8-19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-10 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 413 mm
Šírka 230 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 634316 12
EAN/GTIN 4018754260447
Číslo výrobcu 96021223

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicami č. 637000.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M12, pre zapaľovacie sviečky a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M12.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné, resp. 6-hranné: 11 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 1 ks č. 637310 veľ.16
Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637600 veľ. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-rukoväť: 1 ks č. 635700
Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240
Kardanový kĺb: 1 ks č. 636200
Račňa: 1 ks č. 635000
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 24-dielne, Typ: 12

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 24-dielne, Typ: 12

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
397,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
552 kus/y s okamžitým dodaním
269,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
307,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
861 kus/y s okamžitým dodaním
157,50 €
Pohonný štvorhran 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec
Šírka 230 mm 176 mm 176 mm 174 mm
Výška 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Dĺžka 413 mm 357 mm 357 mm 357 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-10 mm 4-10 mm 3-10 mm 3-10 mm
Balenie ABS plastový box ABS plastový box ABS plastový box ABS plastový box
Druh produktu Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka