6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce dlhý, s pridržiavacou guľôčkou, Šesťhran: 5mm

Č. pol.: 637609 5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 3/8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 5 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane vstupu 17,5 mm
Dĺžka 107 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 637609 5
EAN/GTIN 4062406062828
Číslo výrobcu 637609 5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Výhoda:

6-hranný nástavec skrutkovača s prídržnou guľôčkou, na pevné uzavretie nasadenej skrutky

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka