{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX40 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 6,6 mm | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 49 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637560 TX40 | |
EAN/GTIN | 4018754002870 | |
Číslo výrobcu | 02100040 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním
8,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 49 mm | 100 mm | 43 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Rozmer profilu A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |