{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX40 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 6,6 mm | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 100 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637565 TX40 | |
EAN/GTIN | 4045197382290 | |
Číslo výrobcu | 637565 TX40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlhé TX40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
8,87 €
2,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním
9,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 18 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 100 | 43 | 107 | 100 |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | |
Rozmer profilu A | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |