{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX27 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 49 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637560 TX27 | |
EAN/GTIN | 4018754002856 | |
Číslo výrobcu | 02100027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | 17,5 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 49 mm | 43 mm |
Profil Torx® | TX27 | TX27 |
Rozmer profilu A | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |