{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 24,5 mm | |
Dĺžka | 64 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637320 18 | |
EAN/GTIN | 4045197556691 | |
Číslo výrobcu | 637320 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 dlhé, Rozmer cez steny: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
641 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 24,5 mm | 24,5 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 64 mm | 27 mm |
Rozmer cez steny | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |