Priečna rukoväť, 3/8 palca 165

Č. pol.: 635700 165
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 165 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635700 165
EAN/GTIN 4018754012701
Číslo výrobcu 12070000

Popis

Prevedenie:

S posuvnou klznou hlavou.

Norma:

DIN 3122-A 10
Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 10 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka