{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Celková dĺžka | 115 mm | |
Počet zubov | 36 | |
Pracovný uhol | 10 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Račňa | |
USP1 | prepínateľné | |
USP2 | s vyhadzovačom, pracovný uhol 10°, 115 mm dlhý, chrómovaný |
Číslo položky | 632025 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406353940 | |
Číslo výrobcu | 632025 1/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom, Typ: 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 967 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
30,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 111 kus/y s okamžitým dodaním
29,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Pracovný uhol | 10 Stupeň | 10 Stupeň | 5 Stupeň |
Celková dĺžka | 115 mm | 125 mm | 116 mm |
Počet zubov | 36 | 36 | 72 |
Druh produktu | Račňa | Račňa | Račňa |