{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX15 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 3,3 mm | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 28 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | TiN | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631833 TX15 | |
EAN/GTIN | 4000896036981 | |
Číslo výrobcu | 8502-T15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 1/4-palcový nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou pre Torx® krátka TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
6,67 €
4,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
7,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 28 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Rozmer profilu A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |