1/4-palcový nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou pre Torx® krátka TX10

Č. pol.: 631833 TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozmer profilu A 2,7 mm
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 28 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch TiN
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631833 TX10
EAN/GTIN 4000896036967
Číslo výrobcu 8502-T10

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka