{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX15 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 3,3 mm | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Prevedenie | krátka | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631813 TX15 | |
EAN/GTIN | 4062406235277 | |
Číslo výrobcu | 631813 TX15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
7,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
6,67 €
4,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Rozmer profilu A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |