{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
6-hranný nástrčný kľúč Profil | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
vhodné pre palce (americký rozmer) | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 18 mm | |
Dĺžka | 24,8 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631225 13 | |
EAN/GTIN | 4045197497154 | |
Číslo výrobcu | 631225 13 |