{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka vonkajšieho rozmeru | 237 mm | |
Šírka vonkajšieho rozmeru | 205 mm | |
Výška vonkajšieho rozmeru | 116 mm | |
Dĺžka vnútorného rozmeru | 231 mm | |
Vnútorná šírka rozmeru | 191 mm | |
Výška vnútorných rozmerov | 105 mm | |
Typ výrobku | Systémový box |
Číslo položky | 630320 23-3 | |
EAN/GTIN | 4045197610966 | |
Číslo výrobcu | 630320 23-3 |