Systémový box 22-3

Č. pol.: 630320 22-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 197 mm
Vonkajší rozmer šírka 114 mm
Vonkajší rozmer výška 115 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 191 mm
Vnútorný rozmer šírka 101 mm
Vnútorný rozmer výška 104 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630320 22-3
EAN/GTIN 4045197610935
Číslo výrobcu 630320 22-3

Popis

Použitie:

Na všestranné uchovávanie najrôznejších nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka