Systémový box 21-2

Č. pol.: 630320 21-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 127 mm
Vonkajší rozmer šírka 85 mm
Vonkajší rozmer výška 66 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 121 mm
Vnútorný rozmer šírka 74 mm
Vnútorný rozmer výška 57 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630320 21-2
EAN/GTIN 4045197610898
Číslo výrobcu 630320 21-2

Popis

Použitie:

Na všestranné uchovávanie najrôznejších nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka