Hákový kľúč s čapom 80/90

Č. pol.: 628500 80/90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Označenie výrobcu DIN 1810B
pre matice s vonkajším ⌀ 80 mm - 90 mm
Celková dĺžka 280 mm
⌀ čapu 6 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628500 80/90
EAN/GTIN 4020772054984
Číslo výrobcu 54981

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
Hákový kľúč s čapom podľa DIN 1810 B.

Použitie:

Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka