Hákový kľúč s čapom 135/145

Č. pol.: 628500 135/145
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1810A
    Označenie výrobcu DIN 1810B
    pre matice s vonkajším ⌀ 135 mm - 145 mm
    Celková dĺžka 385 mm
    ⌀ čapu 8 mm
    Druh produktu Hákový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628500 135/145
    EAN/GTIN 4020772055028
    Číslo výrobcu 55020

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
    Hákový kľúč s čapom podľa DIN 1810 B.

    Použitie:

    Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka