Hákový kľúč s čapom 52/55

Č. pol.: 628500 52/55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1810A
    Označenie výrobcu DIN 1810B
    pre matice s vonkajším ⌀ 52 mm - 55 mm
    Celková dĺžka 206 mm
    ⌀ čapu 5 mm
    Druh produktu Hákový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628500 52/55
    EAN/GTIN 4020772054953
    Číslo výrobcu 54957

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
    Hákový kľúč s čapom podľa DIN 1810 B.

    Použitie:

    Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka