{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip ESD | |
Šesťhran | 2,5 mm | |
Dĺžka čepele | 90 mm | |
Celková dĺžka | 167 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Otočný kryt | nie | |
Guľôčková hlava | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627633 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733255924 | |
Číslo výrobcu | 8206.S 2,5 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripp ESD 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
930 kus/y s okamžitým dodaním
3,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 167 mm | 172 mm |
Otočný kryt | nie | nie |
Dĺžka čepele | 90 mm | 90 mm |
Guľôčková hlava | Áno | nie |
Šesťhran | 2,5 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |