{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SwissGrip ESD | |
Šesťuholník | 2 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celá dĺžka | 157 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Uzáver je možné otáčať | nie | |
Guľová hlava | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 627633 2 | |
EAN/GTIN | 7610733255917 | |
Číslo výrobcu | 8206.S 2 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripp ESD, Šesťhran: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
2,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celá dĺžka | 157 mm | 147 mm |
Dĺžka čepele | 80 mm | 60 mm |
Šesťuholník | 2 mm | 2 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač |