Pre túto položku je dostupný iný variant:

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou 5

Č. pol.: 627424 5
Zľava
9,99 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 5 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 187 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627424 5
EAN/GTIN 4045197721945
Číslo výrobcu 627424 5

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná T-rukoväť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny chrómu a vanádia, s guľôčkovou hlavou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Veľ. 4 − 10 s bočným výstupom.