Pre túto položku je dostupný iný variant:

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou 6

Č. pol.: 627424 6
Zľava
12,40 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627424 6
EAN/GTIN 4045197721952
Číslo výrobcu 627424 6

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná T-rukoväť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny chrómu a vanádia, s guľôčkovou hlavou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Veľ. 4 − 10 s bočným výstupom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka