{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 3 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 145 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627424 3 | |
EAN/GTIN | 4045197721921 | |
Číslo výrobcu | 627424 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou, Šesťhran: 3mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
6,95 €
5,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 214 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 145 mm | 146 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Povrch | poniklovaný; chrómovaná | ||
Šesťhran | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materiál rukoväti | Haptoprene | Haptoprene | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |