{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 3 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 146 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál rukoväti | Haptoprene | |
Povrch | poniklovaný; chrómovaná | |
Guľôčková hlava | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627702 3 | |
EAN/GTIN | 4067263013136 | |
Číslo výrobcu | 627702 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou, Šesťhran: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
824 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
4,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
4,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 146 mm | 175 mm | 175 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 100 mm |
Šesťhran | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |