6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 8

Č. pol.: 627702 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Povrch poniklovaný; chrómovaná
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627702 8
EAN/GTIN 4067263013174
Číslo výrobcu 627702 8

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch. Veľ. 4 – 10 s bočným protivztlakom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka