6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 6

Č. pol.: 627372 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 191×19 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch povrch chrómovaný cez nikel; práškovo nanášaný
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
100-stupňový uhol Áno
krátke rameno Áno
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627372 6
EAN/GTIN 7610733243730
Číslo výrobcu 2212.L 6 RE

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Povrch poniklovaný, chrómovaný s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka