Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 9

Č. pol.: 627377 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
951 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet skrutkovačov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 9
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Balenie Plastový držiak
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627377 9
EAN/GTIN 7610733243778
Číslo výrobcu 2212.LH-10 RB

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Povrch poniklovaný, chrómovaný s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Obsah:

Po 1 uhlovom skrutkovači č. 627370 / 627372: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Skladovanie v: Plastový držiak