6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 1,5

Č. pol.: 627372 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 1,5 mm
    Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
    Dĺžka ramien 82×6 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Povrch povrch chrómovaný cez nikel; práškovo nanášaný
    Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
    100-stupňový uhol Áno
    krátke rameno Áno
    Dĺžka prevedenia Áno
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627372 1,5
    EAN/GTIN 7610733243679
    Číslo výrobcu 2212.L 1,5 LG

    Popis

    Prevedenie:

    Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
    Povrch poniklovaný, chrómovaný s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

    Použitie:

    Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka