{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 1,5 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Dĺžka ramien | 91,5×15,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Povrch | poniklovaný | |
Dĺžka prevedenia | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627323 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406377113 | |
Číslo výrobcu | 627323 1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný uhlový kľúč, dlhý poniklovaný, Šesťhran: 1,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
971 kus/y s okamžitým dodaním
1,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 627 kus/y s okamžitým dodaním
1,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
1,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Dĺžka prevedenia | Áno | Áno | Áno |
Šesťhran | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Dĺžka ramien | 91,5×15,5 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |