{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 2,5 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Dĺžka nohy | 114,5×20,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Povrch | poniklovaný | |
Dlhý dizajn | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 627323 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406377137 | |
Číslo výrobcu | 627323 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný uhlový kľúč, dlhý poniklovaný, Šesťhran: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 041 kus/y s okamžitým dodaním
1,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním
1,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Dlhý dizajn | Áno | Áno | Áno |
Povrch | poniklovaný | fosfátovaný | chrómovaná |
Šesťuholník | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Dĺžka nohy | 114,5×20,5 mm | 114,5×20,5 mm | 112×18 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |