6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkou chrómovaná 1,5

Č. pol.: 627128 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka ramien 90×14 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
s pridržiavacou funkciou Pružná prídržná gulička od veľ. 3
Povrch chrómovaná
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627128 1,5
EAN/GTIN 4045197954893
Číslo výrobcu 627128 1,5

Popis

Prevedenie:

Pružiaca prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách, a to aj vtedy, keď je skrutka naklonená. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka