6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkou chrómovaná 4

Č. pol.: 627128 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka ramien 140×25 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
s pridržiavacou funkciou Pružná prídržná gulička od veľ. 3
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627128 4
EAN/GTIN 4045197954930
Číslo výrobcu 627128 4

Popis

Prevedenie:

Pružiaca prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách, a to aj vtedy, keď je skrutka naklonená. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka