{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 4 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Dĺžka nohy | 140×25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Funkcia hold (podržať) | Pružná prídržná gulička od veľ. 3 | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 626087 4 | |
EAN/GTIN | 4045197954831 | |
Číslo výrobcu | 626087 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkou chrómovaná, Šesťhran: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
3,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 938 kus/y s okamžitým dodaním
0,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 619 kus/y s okamžitým dodaním
0,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
2,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Funkcia hold (podržať) | Pružná prídržná gulička od veľ. 3 | nie | ||
Povrch | poniklovaný | fosfátovaný mangánom | chrómovaná | |
Šesťuholník | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | ||
Dĺžka nohy | 140×25 mm | 74×29 mm | 74×29 mm | 80×22 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |