Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkou chrómovaná 9

Č. pol.: 626089 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 9
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch chrómovaná
s pridržiavacou funkciou Pružná prídržná gulička od veľ. 3
Plastové opláštenie stopky nie
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626089 9
EAN/GTIN 4062406133863

Popis

Prevedenie:

Pružiaca prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.
Plastový držiak umožňuje jednoduché vybratie každého kľúča bez toho, aby bolo potrebné hýbať s ostatnými.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Rozsah dodávky:

1 uhlový skrutkovač Č. 626087 – od 3 mm s prídržnou guľôčkou: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Skladovanie v: Plastový držiak

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely