{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 10 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Dĺžka nohy | 219×40 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Funkcia hold (podržať) | Pružná prídržná gulička od veľ. 3 | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 626087 10 | |
EAN/GTIN | 4045197954879 | |
Číslo výrobcu | 626087 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkou chrómovaná, Šesťhran: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
6,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním
2,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
451 kus/y s okamžitým dodaním
1,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
6,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Funkcia hold (podržať) | Pružná prídržná gulička od veľ. 3 | nie | ||
Povrch | poniklovaný | fosfátovaný mangánom | chrómovaná | |
Šesťuholník | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | ||
Dĺžka nohy | 219×40 mm | 122×50 mm | 122×50 mm | 125×36 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |