Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX20/250

Č. pol.: 625332 TX20/250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX20
Dĺžka čepele 250 mm
Celková dĺžka 350 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
s pridržiavacou funkciou nie
Materiál čepele Špeciálna chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 625332 TX20/250
EAN/GTIN 4067263012948
Číslo výrobcu 625332 TX20/250
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka otvoru v profile Torx® vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka