{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx® profil | TX25 | |
Dĺžka čepele | 250 mm | |
Celá dĺžka | 355 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom | |
Funkcia hold (podržať) | nie | |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Rukoväť materiálu | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Skvelé | čierna | |
Uzáver je možné otáčať | nie | |
Guľová hlava | nie | |
Vŕtanie do profilu Torx® | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 625332 TX25/250 | |
EAN/GTIN | 4067263309079 | |
Číslo výrobcu | 625332 TX25/250 |