Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX20

Č. pol.: 625332 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX20
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
s pridržiavacou funkciou nie
Materiál čepele Špeciálna chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625332 TX20
EAN/GTIN 4067263012931
Číslo výrobcu 625332 TX20

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka otvoru v profile Torx® vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka