{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX10 | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 290 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom | |
s pridržiavacou funkciou | nie | |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál rukoväti | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Hrot | čierna | |
Otočný kryt | nie | |
Guľôčková hlava | nie | |
Otvor v profile Torx® | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625332 TX10/200 | |
EAN/GTIN | 4067263012900 | |
Číslo výrobcu | 625332 TX10/200 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |