{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka čepele | 175 mm | |
Celková dĺžka | 240 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625281 TX45 | |
EAN/GTIN | 3662424074653 | |
Číslo výrobcu | 89TXA.45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Uhlový skrutkovač pre Torx®, s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
19,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
9,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 240 mm | 182 mm | 282 mm |
Dĺžka čepele | 175 mm | 150 mm | 250 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |