{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka čepele | 175 mm | |
Celková dĺžka | 240 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625281 TX30 | |
EAN/GTIN | 3662424074691 | |
Číslo výrobcu | 89TXA.30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Uhlový skrutkovač pre Torx®, s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
9,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
11,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Dĺžka čepele | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |