{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka čepele | 130 mm | |
Celková dĺžka | 183 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625281 TX27 | |
EAN/GTIN | 3662424074714 | |
Číslo výrobcu | 89TXA.27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Uhlový skrutkovač pre Torx®, s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX27
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
6,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
9,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 183 mm | 132 mm | 232 mm |
Dĺžka čepele | 130 mm | 100 mm | 200 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |