{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5,5 mm | |
Celková dĺžka | 190 mm | |
Dĺžka čepele | 90 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Tvar rukoväti | ergonomický, rovný | |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál Držadlo | Haptoprene | |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | |
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo | nie | |
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) | nie | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622150 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721532 | |
Číslo výrobcu | 622150 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
819 kus/y s okamžitým dodaním
9,22 €
3,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním
9,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Tvar rukoväti | ergonomický, rovný | ergonomický, rovný |
Celková dĺžka | 190 mm | 190 mm |
Dĺžka čepele | 90 mm | 90 mm |
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) | nie | nie |
Rozmer cez steny | 5,5 mm | 5,5 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |