{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Celková dĺžka | 310 mm | |
Dĺžka čepele | 190 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Tvar rukoväti | ergonomický, rovný | |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál Držadlo | Haptoprene | |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | |
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo | nie | |
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) | nie | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622150 12 | |
EAN/GTIN | 4045197721600 | |
Číslo výrobcu | 622150 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
20,24 €
8,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
20,81 €
9,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 310 mm | 277 mm |
Dĺžka čepele | 190 mm | 200 mm |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | |
Rozmer cez steny | 12 mm | 12 mm |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |