{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Celková dĺžka | 270 mm | |
Dĺžka čepele | 160 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Tvar rukoväti | ergonomický, rovný | |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál Držadlo | Haptoprene | |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | |
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo | nie | |
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) | nie | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197721587 | |
Číslo výrobcu | 622150 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
15,19 €
11,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
282 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Tvar rukoväti | ergonomický, rovný | ergonomický, rovný |
Celková dĺžka | 270 mm | 273 mm |
Dĺžka čepele | 160 mm | 160 mm |
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) | nie | nie |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm |
Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |