{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 2069 Micro | |
Šírka kľúča | 4,5 mm | |
Celá dĺžka | 157 mm | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622100 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288032362 | |
Číslo výrobcu | 05118122001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s jemnou skrutkovacou rukoväťou Typ micro, Rozmer cez steny: 4,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
8,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
8,60 €
6,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
6,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celá dĺžka | 157 mm | 170 mm | 212 mm | 152 mm |
Názov výrobcu | 2069 Micro | |||
Čepeľ a rukoväť je možné vybrať | nie | |||
Dĺžka čepele | 60 mm | 80 mm | 125 mm | 65 mm |
Šírka kľúča | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Typ výrobku | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |