{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 2069 Micro | |
Rozmer cez steny | 4 mm | |
Celková dĺžka | 157 mm | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622100 4 | |
EAN/GTIN | 4013288032355 | |
Číslo výrobcu | 05118120001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s jemnou skrutkovacou rukoväťou Typ micro, Rozmer cez steny: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
7,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
6,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 157 mm | 212 mm | 152 mm |
Dĺžka čepele | 60 mm | 125 mm | 65 mm |
Rozmer cez steny | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |