{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 80 mm | |
Štandard | DIN 7444 | |
Dĺžka kľúča L | 440 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 110 mm | |
Výška krúžku h | 57 mm | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | zeleno lakovaný | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619000 80 | |
EAN/GTIN | 4018754023295 | |
Číslo výrobcu | 42010080 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rázový očkový kľúč, rovný, Rozmer cez steny: 80mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
418,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
119,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Štandard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Povrch | zeleno lakovaný | fosfátovaný |
Prsteň⌀ D.. | 110 mm | 125 mm |
Šírka kľúča | 80 mm | 80 mm |
Výška krúžku h | 57 mm | 36,5 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |