{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 32 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Dĺžka kľúča L | 195 mm | |
⌀ krúžku D | 47 mm | |
Výška krúžku h | 24 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | zeleno lakovaný | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619000 32 | |
EAN/GTIN | 4018754023141 | |
Číslo výrobcu | 42010032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rázový očkový kľúč, rovný 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
98,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
Povrch | zeleno lakovaný | fosfátovaný |
⌀ krúžku D | 47 | 51 |
Dĺžka kľúča L | 195 | 195 |
Rozmer cez steny | 32 | 32 |
Výška krúžku h | 24 | 17 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |